Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - KeContact E10 Energiezähler / Strommesser 200A-3phase

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - KeContact E10 Energiezähler / Strommesser 200A-3phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131.892

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90283019

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050718937

Sonepar Artikelnummer

121244323

Hersteller Artikelnummer

131.892

Hersteller Typ

KC-E10-3P-200A

Hersteller Artikel Nr.:

131.892

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.280 kg

Der Energiezähler KeContact E10 Smart Energy Meter, erhältlich in Varianten für 63 Ampere und 200 Ampere, erfasst den gesamten Energiefluss im Haus bidirektional. Er priorisiert die Nutzung von selbstproduziertem Solarstrom aus der eigenen Photovoltaikanlage, indem er überschüssige Energie bevorzugt dem Elektrofahrzeug zur Verfügung stellt, bevor sie ins Netz eingespeist wird. Die Steuerung erfolgt über eine Kommunikationsschnittstelle zwischen dem KeContact E10 und den Wallboxen KeContact P30 oder P40, wodurch sichergestellt wird, dass der erzeugte Solarstrom optimal selbst genutzt wird.