Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KEBA - P30 c-series KWS 22kW-3ph. cable 6m RFID - ME

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P30 c-series KWS 22kW-3ph. cable 6m RFID - ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 129.922

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 7.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121131571

Hersteller Artikelnummer

129.922

Hersteller Typ

KC-P30-EC240422-L0R-KW (P30C KWS CABLE)

Hersteller Artikel Nr.:

129.922

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

7.600 kg

Dieses spezielle Keba P30c-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I 6m Ladekabel I RFID I MessEV und ist dieses spezielle Modell auch bereits für die Abrechnungssoftware bzw. Backend-Lösung der KW Solutions GmbH vorkonfiguriert. Dieser Umstand erleichtert die Inbetriebnahme deutlich, was einen rascheren Start der Abrechenbarkeit der Ladesitzungen für den Betreiber zur Folge hat.