KEBA - P30 c-series Salzburg AG I 22kW-3ph. I cable 6m I RFID I ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125439
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 7.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161516
Hersteller Artikelnummer
125439
Hersteller Typ
KC-P30-EC240422 (P30c cable Salz.)
Hersteller Artikel Nr.:
125439
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.600 kg
Dieses spezielle Keba P30c-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I 6m Ladekabel I RFID I MessEV


