KEBA - P30 Dienstwagen-Wallbox 6m Kabel 11 kW-RFID-ME-WLAN-GREENEDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126 388
Ausführung Anschluss Anlagenseite - sonstige
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120050715608
Sonepar Artikelnummer
121015027
Hersteller Artikelnummer
126 388
Hersteller Typ
KC-P30-EC2204B2-L0R-CC / 126.388
Hersteller Artikel Nr.:
126 388
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
643 mm
Tiefe:
142 mm
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
Nein
Länge des Ladekabels:
6 m
Mit Energiezähler:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.000 kg
Bei der Verwendung zum PV-Überschussladen bitte diese beiden Artikel dazu bestellen – 121057844 (Keba S10 Phase Switching Device) & 121051483 (Keba E10 Energiezähler/Strommesser)!
Die Dienstwagenwallbox entspricht den Anforderungen, die ein Dienstwagenfahrer an eine Ladestation für das Laden zuhause hat. Die Dienstwagenwallbox beinhaltet eine RFID-Autorisierung und einen mess-und eichrechtskonformen Energiezähler und kann die Ladesitzungen und damit den geladenen Strom des Dienstwagens speichern. Eine Auslesung dieser Daten für das Abrechnen der Stromkosten mit dem Arbeitgeber ist per Webinterface der Wallbox, per KEBA-eMobility App, per automatisierter E-Mail oder über eine Backendanbindungmöglich. Die Dienstwagenwallbox kann per LAN oder WLAN in das lokale Netzwerk integriert werden. Die Dienstwagenwallbox kann NICHT in Master/Client (oder Master/Slave) Lademanagement eingebunden werden.Die Dienstwagenwallbox ist eine CO2-neutrale Wallbox aus GREEN EDITION.

