Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KEBA - P30 Photovoltaic Wallbox, 22kW-3phase socket, WLAN - PV EDITION

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P30 Photovoltaic Wallbox, 22kW-3phase socket, WLAN - PV EDITION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bei der Verwendung zum PV-Überschussladen bitte diese beiden Artikel dazu bestellen – 121057844 (Keba S10 Phase Switching Device) & 121051483 (Keba E10 Energ...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127734

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050715967

Sonepar Artikelnummer

121055996

Hersteller Artikelnummer

127734

Hersteller Typ

KC-P30-ES2400U2-E00-PV / 127.734

Hersteller Artikel Nr.:

127734

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

643 mm

Tiefe:

142 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

4.600 kg

Die KeContact P30 PV EDITION von KEBA ist die perfekte Lösung für alle, die ihr Elektrofahrzeug unkompliziert und klimaneutral mit selbstproduziertem Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage laden wollen.