Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KEBA - P30c Wallbox, 22kW-3phase, socket - GREEN EDITION

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P30c Wallbox, 22kW-3phase, socket  - GREEN EDITION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121.915

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050714076

Sonepar Artikelnummer

120961719

Hersteller Artikelnummer

121.915

Hersteller Typ

KC-P30-ES240022-E00-GE / 121.915

Hersteller Artikel Nr.:

121.915

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

495 mm

Tiefe:

163 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Mit Energiezähler:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK09

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Zolltarifnummer:

85371098

KeContact P30 c-series Die konnektive Wallbox für intelligent gesteuertes Laden. MID-zertifizierter Zähler Dank des voll integrierten MID-zeritifzierten Zählers können Kilowattstunden im öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich einfach abgerechnet werden und über das integrierte Display angezeigt werden. Smart Home Integration Die Kommunikationsschnittstellen der c-series ermöglichen gesteuertes Laden, z.B. in Abhängigkeit des Hausanschlusses oder der Photovoltaik-Anlage. Anbindung an x-series Es können bis zu 15 c-series an eine x-series angebunden werden. Dies ermöglicht lokales Lastmanagement und/oder die Anbindung der Wallboxen an einen OCPP-Host. Für intelligentes Laden Die Ausstattungsserie c-series bietet zusätzlich zu den Features der a-series noch weitere Kommunikationsmöglichkeiten. So kann die c-serie via Ethernet LSA+ (UDP) mit Smart Home Servern und/oder Photovoltaik-Anlagen kommunizieren, um die selbst produzierte Energie optimal zu nutzen. Durch den integrierten Energiezähler und der Anzeige direkt an der Wallbox wissen Nutzer unserer P30 c-series zudem jederzeit, wie viel Energie geladen wurde. Bei Bedarf ist dieser Zähler MID-zertifiziert oder Mess- und eichrechtskonform. Die klimaneutrale Ladelösung Das macht die KeContact P30 GREEN EDITION so besonders Wir von KEBA Energy Automation haben uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Um ein Produkt herzustellen, das sich nicht negativ aufs Klima auswirkt - weder durch seine Herstellung, noch seinen Transport, seine Verpackung, Lebensdauer oder Entsorgung. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist die KeContact P30 GREEN EDITION. Diese CO₂-neutrale Wallbox ist gut fürs Klima, aber deshalb nicht weniger innovativ und leistungsstark. Vielmehr verbindet sie das, was unseren Kundinnen und Kunden wichtig ist: Nachhaltigkeit mit zukunftssicherer Technik. Die Vorteile auf einen Blick Lädt jedes Elektro- und Hybridfahrzeug schnell und komfortabel Einfach montiert und sofort einsatzbereit Bietet maximalen Investitionsschutz Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfeatures Gibt die Gewissheit, noch mehr fürs Klima zu tun