KEBA - P30c Wallbox KWS 22kW-3ph. socket RFID - ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128.965
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 4.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121131572
Hersteller Artikelnummer
128.965
Hersteller Typ
KC-P30-ES240022-L0R-KW (P30C KWS SOCKET)
Hersteller Artikel Nr.:
128.965
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
4.600 kg
Dieses spezielle Keba P30c-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I Ladebuchse für Typ 2 Ladekabel I RFID I MessEV und ist dieses spezielle Modell auch bereits für die Abrechnungssoftware bzw. Backend-Lösung der KW Solutions GmbH vorkonfiguriert. Dieser Umstand erleichtert die Inbetriebnahme deutlich, was einen rascheren Start der Abrechenbarkeit der Ladesitzungen für den Betreiber zur Folge hat.