Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KEBA - P30x E-Ladestation Typ2 o. Kabel 22kW MID

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P30x E-Ladestation Typ2 o. Kabel 22kW MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105.150

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050711884

Sonepar Artikelnummer

120555445

Hersteller Artikelnummer

105.150

Hersteller Typ

KC-P30-ES2400B2-M00 / 105.150

Hersteller Artikel Nr.:

105.150

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

495 mm

Tiefe:

163 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098