Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KEBA - P30x E-Ladestation Wallbox Typ 2 o. Kabel, 22kW

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P30x E-Ladestation Wallbox Typ 2 o. Kabel, 22kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98.101

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050711303

Sonepar Artikelnummer

120385880

Hersteller Artikelnummer

98.101

Hersteller Typ

KC-P30-ES2400B2-E00 / 98.101

Hersteller Artikel Nr.:

98.101

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

240 mm

Höhe:

495 mm

Tiefe:

163 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Mit Leitungsschutzschalter:

Ja

Mit Energiezähler:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85480090

P30 Wallbox Allgemeine Informationen: Aussentemperaturbereich von -25° bis +40° (32A) bzw bis +50° (16A), IP54 x-Serie - Die High-End-Version. Übernimmt Master- und Kommunikationsaufgaben für das Lastmanagement und OCPP Lösungen. Mögliches Branding, Ethernet Anschluss (RJ45), USB Schnittstelle, 3phasig bis 22kW, Potentialfreier Relaiskontakt (Ventilator ein, zweiter Abschaltweg,...), Freigabe Eingang zur Steuerung über externe Schaltkomponenten (Schlüsselschalter,...), DC Fehlerstromüberwachung.