Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - P30x KWS preconfig-SIM 22kW cable 6m WIFI-LTE RFID 15118-ME

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P30x KWS preconfig-SIM 22kW cable 6m WIFI-LTE RFID 15118-ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131.020

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 7.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121131570

Hersteller Artikelnummer

131.020

Hersteller Typ

KC-P30-EC2404E2-L0A-KW (P30X KWS VORKONFIGURIERT)

Hersteller Artikel Nr.:

131.020

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

7.600 kg

Dieses spezielle Keba P30x-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I 6m Ladekabel I WiFi-LTE I RFID-15118 I MessEV und ist dieses spezielle Modell auch bereits für die Abrechnungssoftware bzw. Backend-Lösung der KW Solutions GmbH vorkonfiguriert. Dieser Umstand erleichtert die Inbetriebnahme deutlich, was einen rascheren Start der Abrechenbarkeit der Ladesitzungen für den Betreiber zur Folge hat.