KEBA - P30x Salzburg AG, 22kW-3ph., cable 6m, WiFi-LTE, RFID,ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131.996
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 7.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121150854
Hersteller Artikelnummer
131.996
Hersteller Typ
KC-P30-EC2404E2 (P30X CABLE SALZB. AG)
Hersteller Artikel Nr.:
131.996
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.600 kg
Dieses spezielle Keba P30x-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I 6m Ladekabel I WiFi-LTE I RFID-15118 I MessEV


