KEBA - P30x Wallbox, 22kW-3phase, cable 6m, WLAN, 15118 - GREEN EDITION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128.825
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 7.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120050716339
Sonepar Artikelnummer
121065006
Hersteller Artikelnummer
128.825
Hersteller Typ
KC-P30-EC2404B2-E0P-GE
Hersteller Artikel Nr.:
128.825
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.600 kg
x-series EN Type2 6m Cable 22kW-15118 Ready HW - GREEN EDITION


