KEBA - P30x Wallbox, 22kW-3phase, cable 6m, WLAN-LTE, RFID-15118, MID - GREEN EDITION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125.092
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 7.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120050715219
Sonepar Artikelnummer
121065009
Hersteller Artikelnummer
125.092
Hersteller Typ
KC-P30-EC2404E2-M0A-GE
Hersteller Artikel Nr.:
125.092
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.600 kg
x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW-MID-4G - GREEN EDITION


