KEBA - P30x Wallbox, 22kW-3phase, cable 6m, WLAN, RFID-15118, MID - GREEN EDITION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128.829
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 7.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120050716377
Sonepar Artikelnummer
121065008
Hersteller Artikelnummer
128.829
Hersteller Typ
KC-P30-EC2404B2-M0A-GE
Hersteller Artikel Nr.:
128.829
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.600 kg
x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW-MID - GREEN EDITION


