Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - P40 Muster schwarz, cable 6m, Dummy funktionslos für Demo

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P40 Muster schwarz, cable 6m, Dummy funktionslos für Demo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133177

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050718708

Sonepar Artikelnummer

121161514

Hersteller Artikelnummer

133177

Hersteller Typ

KC-P40-C6-Mockup-BK00

Hersteller Artikel Nr.:

133177

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

3.000 kg

Keba P40 Mustermodell in Schwarz / Dummy ohne Funktion