KEBA - P40 Pro black Salzburg AG, 22kW-3phase, cable 6m,BLE-WLAN-LTE, RFID-15118,MessEV
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144920
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 6.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120135312326
Sonepar Artikelnummer
121413573
Hersteller Artikelnummer
144920
Hersteller Typ
KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R11110L0-SAG
Hersteller Artikel Nr.:
144920
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
6.200 kg
Dieses spezielle Keba P40-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I 6m Ladekabel I WLAN-LTE I RFID-15118 I MessEV


