Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - P40 Pro schwarz,22kW-3ph.,cable 6m,BLE-WiFi-LTE,RFID,15118,MID

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P40 Pro schwarz,22kW-3ph.,cable 6m,BLE-WiFi-LTE,RFID,15118,MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131743

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 7.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120050718081

Sonepar Artikelnummer

121161503

Hersteller Artikelnummer

131743

Hersteller Typ

KC-P40-32EU0-C6S3AMP0-LS1R1111BL0-B

Hersteller Artikel Nr.:

131743

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

7.200 kg

Einfach, intelligent und digital - so muss Laden heute sein. Die KeContact P40 Pro kommuniziert dank offener Schnittstellen mit praktisch allen Systemen: egal ob im Smart Home, in der Hotelgarage oder auf dem Firmengelände. Damit kann die Ladestation Teil eines Ladeverbunds mit aktivem Lastmanagement werden. Oder ganz automatisch den Überschuss bei der eigenen PV-Anlage optimal nutzen - dank Phasenumschaltung sogar mit geringsten Strömen. Dabei ist die Wallbox über App und Browser immer ganz bequem remote steuerbar. Und dank Ladekabel mit 6 m Länge lässt sich jedes Modell komfortabel anstecken. Die KeContact P40 Pro verfügt über eine Ladeleistung von 22 kW, RFID-Zugang, WLAN bzw. LTE, einen MID-konformen Energiezähler und ist diese 15118 ready.