KEBA - P40 Pro schwarz, 22kW-3phasig, cable 6m,BLE-WiFi,RFID,15118,ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131744
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 7.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120050718098
Sonepar Artikelnummer
121161505
Hersteller Artikelnummer
131744
Hersteller Typ
KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1101BL0-B
Hersteller Artikel Nr.:
131744
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.200 kg
Einfach, intelligent und digital - so muss Laden heute sein. Die KeContact P40 Pro kommuniziert dank offener Schnittstellen mit praktisch allen Systemen: egal ob im Smart Home, in der Hotelgarage oder auf dem Firmengelände. Damit kann die Ladestation Teil eines Ladeverbunds mit aktivem Lastmanagement werden. Oder ganz automatisch den Überschuss bei der eigenen PV-Anlage optimal nutzen - dank Phasenumschaltung sogar mit geringsten Strömen. Dabei ist die Wallbox über App und Browser immer ganz bequem remote steuerbar. Und dank Ladekabel mit 6 m Länge lässt sich jedes Modell komfortabel anstecken. Die KeContact P40 Pro verfügt über eine Ladeleistung von 22 kW, RFID-Zugang, WLAN, einen ME-konformen Energiezähler und ist diese 15118 ready.


