KEBA - P40 Pro white kW-S-SIM, 22kW-3phase, cable 6m, BLE-WLAN-LTE, RFID-15118 MessEV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144465
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 6.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120135311930
Sonepar Artikelnummer
121413577
Hersteller Artikelnummer
144465
Hersteller Typ
KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1111BL0-KWS
Hersteller Artikel Nr.:
144465
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
6.200 kg
Dieses spezielle Keba P40-Modell verfügt über sämtliche Features wie bspw. einer Ladeleistung von max. 22kW-3phasig I 6m Ladekabel I WLAN-LTE I RFID-15118 I MessEV


