Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - P40 schwarz, 11kW-3phase, socket, BLE-WLAN, RFID, MID

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P40 schwarz, 11kW-3phase, socket, BLE-WLAN, RFID, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144024

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 3.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120135311619

Sonepar Artikelnummer

121407347

Hersteller Artikelnummer

144024

Hersteller Typ

KC-P40-16EU0-S0S3AMP0-LS1R1101BL0-BK00

Hersteller Artikel Nr.:

144024

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

3.800 kg

Einfach, intelligent und digital - so muss Laden heute sein. Die KeContact P40 kommuniziert dank offener Schnittstellen mit praktisch allen Systemen: egal ob im Smart Home, in der Hotelgarage oder auf dem Firmengelände. Damit kann die Ladestation Teil eines Ladeverbunds mit aktivem Lastmanagement werden. Oder ganz automatisch den Überschuss bei der eigenen PV-Anlage optimal nutzen - dank Phasenumschaltung sogar mit geringsten Strömen. Dabei ist die Wallbox über App und Browser immer ganz bequem remote steuerbar. Und dank Ladekabel mit 6 m Länge lässt sich jedes Modell komfortabel anstecken. Die KeContact P40 verfügt über RFID-Zugang und WLAN.