Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KEBA - P40 schwarz, 11kW-3phasig, cable 6m, BLE-WiFi, RFID, ME

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - P40 schwarz, 11kW-3phasig, cable 6m, BLE-WiFi, RFID, ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131739

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 6.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050718043

Sonepar Artikelnummer

121161499

Hersteller Artikelnummer

131739

Hersteller Typ

KC-P40-16EU0-C6S1AL00-LS1R1101BL0-B

Hersteller Artikel Nr.:

131739

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

6.200 kg

Einfach, intelligent und digital - so muss Laden heute sein. Die KeContact P40 kommuniziert dank offener Schnittstellen mit praktisch allen Systemen: egal ob im Smart Home, in der Hotelgarage oder auf dem Firmengelände. Damit kann die Ladestation Teil eines Ladeverbunds mit aktivem Lastmanagement werden. Oder ganz automatisch den Überschuss bei der eigenen PV-Anlage optimal nutzen - dank Phasenumschaltung sogar mit geringsten Strömen. Dabei ist die Wallbox über App und Browser immer ganz bequem remote steuerbar. Und dank Ladekabel mit 6 m Länge lässt sich jedes Modell komfortabel anstecken. Die KeContact P40 verfügt über eine Ladeleistung von 11 kW, RFID-Zugang, WLAN & einen ME-konformen Energiezähler.