KEBA - P40 weiß, 11kW-3phase, socket, BLE-WLAN, RFID, ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144025
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120135311626
Sonepar Artikelnummer
121407348
Hersteller Artikelnummer
144025
Hersteller Typ
KC-P40-16EU0-S0S3ALP0-LS1R1101BL0-WH00
Hersteller Artikel Nr.:
144025
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
3.800 kg
Einfach, intelligent und digital - so muss Laden heute sein. Die KeContact P40 kommuniziert dank offener Schnittstellen mit praktisch allen Systemen: egal ob im Smart Home, in der Hotelgarage oder auf dem Firmengelände. Damit kann die Ladestation Teil eines Ladeverbunds mit aktivem Lastmanagement werden. Oder ganz automatisch den Überschuss bei der eigenen PV-Anlage optimal nutzen - dank Phasenumschaltung sogar mit geringsten Strömen. Dabei ist die Wallbox über App und Browser immer ganz bequem remote steuerbar. Und dank Ladekabel mit 6 m Länge lässt sich jedes Modell komfortabel anstecken. Die KeContact P40 verfügt über RFID-Zugang und WLAN.


