KEBA - P40 white, 11kW-3phase, socket, BLE-WLAN, RFID, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140.222
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120050719590
Sonepar Artikelnummer
121378553
Hersteller Artikelnummer
140.222
Hersteller Typ
P40 weiß, 11kW-3phase, socket, BLE-WLAN, RFID, MID
Hersteller Artikel Nr.:
140.222
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
3.800 kg
''Die KEBA KeContact P40 / P40 Pro ist eine leistungsfähige AC‑Ladestation für den Innen‑ und Außenbereich, ausgelegt für privates, halböffentliches und gewerbliches Laden von Elektrofahrzeugen. Sie unterstützt Mode‑3‑Laden gemäß EN 61851‑1 und bietet je nach Variante Ladeleistungen von 7,4 kW bis 22 kW. Durch ihre robuste Bauweise, ein modernes Design sowie umfangreiche Kommunikations‑ und Sicherheitsfunktionen eignet sich die Ladestation ideal für intelligente Ladeinfrastrukturen, dynamisches Lastmanagement und PV‑optimiertes Laden. Die Ladestation ist in Kabel‑ und Buchsenvarianten erhältlich und verfügt über verschiedene Ausstattungsoptionen wie RFID‑Authentisierung, integrierte Energiezähler (funktional, MID oder MessEV zertifiziert), Schaltkontakte, LAN/WLAN‑Kommunikation, LTE‑Modul sowie ISO‑15118‑Readiness (modellabhängig). Für maximale Betriebssicherheit sorgen ein integrierter Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ A), Gleichfehlerstromüberwachung (RDC‑DD), Überspannungs‑ und Kurzschlussschutz sowie automatische Temperaturüberwachung mit Ladestromreduktion bei Überhitzung. Die KeContact P40 / P40 Pro unterstützt zahlreiche Kommunikationsschnittstellen, darunter OCPP 1.6, Modbus TCP, RS485 (Modbus RTU kompatibel) sowie WLAN, Bluetooth (BLE 5.0) und optional 4G/LTE. Dadurch ist eine nahtlose Einbindung in Backend‑Systeme, Energie‑ und Lastmanagementlösungen sowie die KEBA eMobility App möglich. Die Ladestation erfüllt die IP54‑Schutzart, die Schlagfestigkeitsklassen IK08/IK10 (je nach Variante) und arbeitet zuverlässig in einem weiten Temperaturbereich bis zu +50 °C. Mit optionaler Phasenabschaltung (3‑ph → 1‑ph), variablen Stromlimits (6–32 A), umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten sowie Varianten für unterschiedliche regionale Anforderungen bietet die KeContact P40 / P40 Pro höchste Flexibilität und Zukunftssicherheit. Damit stellt sie eine leistungsstarke, vernetzbare und sichere Ladeeinheit dar, die sowohl im Heim‑ als auch im professionellen Umfeld überzeugt.''


