K'ELECTRIC - 4-pol. Sammelschiene Gabel/Stift 1xFI 4pol, 5xLS 1+N 1,5TE, 10mm2, 212mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111380
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897470
Hersteller Artikelnummer
111380
Hersteller Typ
EATON 4-P.,1FI,5XLS1+N,1,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
111380
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.120 kg
Sammelschiene 4-polig mit 1xFI 4-polig und 5xLS 1+N 1,5TE Steckplätzen. 10mm² Leiterquerschnitt für 212mm Gesamtlänge. Kombinierte Schiene für Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter. Modulares System.


