Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Abdeckung 27mm zu Sicherungssockel 3pol.

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Abdeckung 27mm zu Sicherungssockel 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401422

Sonepar Artikelnummer

120588544

Hersteller Artikelnummer

106011

Hersteller Typ

D0-ABDECKUNG 27MM

Hersteller Artikel Nr.:

106011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

D0-Schutzabdeckung 27mm für Sicherungen, Berührungsschutz