Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Bügelklemmen BKNA für Cu/AL 35mm2 für Schiene 5mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Bügelklemmen BKNA für Cu/AL 35mm2 für Schiene 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116090

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 270 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401804

Sonepar Artikelnummer

121011750

Hersteller Artikelnummer

116090

Hersteller Typ

BÜGELKLEMMEN BKNA FÜR CU/AL 35/5

Hersteller Artikel Nr.:

116090

Sammelschienendicke:

5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

270 A

Breite der Klemme:

16 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

K'Electric Bügelklemme BKNA für Cu/Al Leiter 35mm² an 5mm Sammelschiene.