K'ELECTRIC - CORON R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol. bestückt 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106920
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630401910
Sonepar Artikelnummer
120588582
Hersteller Artikelnummer
106920
Hersteller Typ
CORON R LASTTRENNSCHALTER 3P. 20A
Hersteller Artikel Nr.:
106920
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.314 kg
CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 20 A und Fixeinbau-Passringen


