Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - CORON R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol. bestückt 35A

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - CORON R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol. bestückt 35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106935

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630401934

Sonepar Artikelnummer

120588584

Hersteller Artikelnummer

106935

Hersteller Typ

CORON R LASTTRENNSCHALTER 3P. 35A

Hersteller Artikel Nr.:

106935

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.320 kg

CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 35 A und Fixeinbau-Passringen