K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE CORON DUO 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103301
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4251630408278
Sonepar Artikelnummer
120588526
Hersteller Artikelnummer
103301
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE CORON DUO 1P.
Hersteller Artikel Nr.:
103301
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.110 kg
CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 1-polig


