Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE CORON DUO 3polig, bestückt 50A

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE CORON DUO 3polig, bestückt 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103303AF50

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630414200

Sonepar Artikelnummer

120588532

Hersteller Artikelnummer

103303AF50

Hersteller Typ

D0 LASTTRENNER RE CORON DUO 3P.

Hersteller Artikel Nr.:

103303AF50

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

50 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.345 kg

CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig, inkl. Sicherungen und Fixeinbau-Passhülsen - bestückt mit 50A