K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102653
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4251630400203
Sonepar Artikelnummer
120588515
Hersteller Artikelnummer
102653
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 3P.
Hersteller Artikel Nr.:
102653
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.310 kg
TYTAN II D0 Lasttrennschalter 3-polig


