Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN T 3p+N 63A, 4 TE

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN T 3p+N 63A, 4 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104215

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630400906

Sonepar Artikelnummer

120588524

Hersteller Artikelnummer

104215

Hersteller Typ

D0 LASTTRENNER RE TYTAN 3+N, 63A

Hersteller Artikel Nr.:

104215

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.379 kg

TYTAN TF D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig + N, 4TE breit