Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN T4P 3p+N 40A bestückt, 4 TE

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN T4P 3p+N 40A bestückt, 4 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104255.40

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630413975

Sonepar Artikelnummer

120662166

Hersteller Artikelnummer

104255.40

Hersteller Typ

D0 RE TYTAN T4P 3p.+N 40A

Hersteller Artikel Nr.:

104255.40

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.400 kg

TYTAN T4P, 3pol.+ N mit 3-fach Phasenanzeige und Blinkmelder inkl. Sicherungen und Fixeinbau-Passhülsen - bestückt mit 40A