Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - D0-Sicherungssockel RE IN-ON 10A schaltbar

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - D0-Sicherungssockel RE  IN-ON 10A schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101773

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630401231

Sonepar Artikelnummer

120588490

Hersteller Artikelnummer

101773

Hersteller Typ

D0-SICHERUNGSSOCKEL RE IN-ON

Hersteller Artikel Nr.:

101773

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

10 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.040 kg

IN-ON D0-Sicherungslasttrennschalter 1-polig inkl. Sicherung 10A