K'ELECTRIC - D01-Sicherungssockel RE E14 1pol., Doppelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284001
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630400142
Sonepar Artikelnummer
120588486
Hersteller Artikelnummer
284001
Hersteller Typ
D01-SICHERUNGSSOCKEL RE E14 1POL.
Hersteller Artikel Nr.:
284001
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
-16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.058 kg


