K'ELECTRIC - D01-Sicherungssockel RE E14 3pol., Doppelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284003
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630400159
Sonepar Artikelnummer
120588487
Hersteller Artikelnummer
284003
Hersteller Typ
D01-SICHERUNGSSOCKEL RE E14 3POL.
Hersteller Artikel Nr.:
284003
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
-16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.178 kg


