K'ELECTRIC - Drehstromzähler KE-P80, MID, Direktmessung bis 80A, Infrarotschnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195831
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90283090
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630404270
Sonepar Artikelnummer
121097214
Hersteller Artikelnummer
195831
Hersteller Typ
Drehstromzähler KE-P80, MID
Hersteller Artikel Nr.:
195831
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283090
Gewicht:
0.400 kg
KE-P80 MID S0 Drehstromzähler Direktmessung (bis 80A) für Wirk- und Blindenergie S0-Ausgänge für Wirkenergie und Blindenergie Reiheneinbaugerät mit 4TE breite (72mm) LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung Plombierbare Klemmenabdeckung Genauigkeit: Wirkenergie B (Kl.1), Blindenergie A (Kl.2) Made in EU, mit EU-weit gültiger MID-Beglaubigung Schnittstellenerweiterung optional durch Module möglich Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteingang


