Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Endkappe 4polig, 10/16mm2

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Endkappe 4polig, 10/16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171004

  • Zuschneidbar - Nein

  • Isoliert - Nein

  • Geeignet für Geräte mit N-Leiter - Nein

  • Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630412763

Sonepar Artikelnummer

121028437

Hersteller Artikelnummer

171004

Hersteller Typ

ENDKAPPE 4POLIG

Hersteller Artikel Nr.:

171004

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Endkappe 4/16 & 4/10 für Sammelschiene 111074, 111313, 111315, 111316, 111317, 111318, 111330, 111055