Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Endkappe zu Verdrahtungsschienen 3polig/35mm2

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Endkappe zu Verdrahtungsschienen 3polig/35mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171006

  • Zuschneidbar - Nein

  • Isoliert - Nein

  • Geeignet für Geräte mit N-Leiter - Nein

  • Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630412787

Sonepar Artikelnummer

121049935

Hersteller Artikelnummer

171006

Hersteller Typ

ENDKAPPE 3POLIG 35MM2

Hersteller Artikel Nr.:

171006

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Endkappe 3/25-35 für Sammelschiene 102022, 102023, 102024, 102032. 102033, 102034