K'ELECTRIC - Gabel-Verdrahtungsschiene 4polig für 5x4pol. FI/LS, 10mm2, 356mm lang
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111384
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.238 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897474
Hersteller Artikelnummer
111384
Hersteller Typ
EATON 4-P.,5XFI/LS 4POL.
Hersteller Artikel Nr.:
111384
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.238 kg
K'Electric 111384 - Gabel-Verdrahtungsschiene 4-polig, fuer 5x 4-polige FI-LS-Schalter, 10 mm2, 356 mm lang. Konfektionierte Phasenschiene fuer 5 vierpolige FI/LS-Kombinationsgeraete.


