K'ELECTRIC - GT60, mehrpoliger kompakter Blitzstrom Kombiableiter Typ 1+2 für 3-phasige TT- und TN-S-Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500161
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630416396
Sonepar Artikelnummer
121377419
Hersteller Artikelnummer
500161
Hersteller Typ
GT 60 T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM
Hersteller Artikel Nr.:
500161
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.610 kg
GT 60 T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM Mehrpoliger kompakter Blitzstrom Kombiableiter Typ 1+2 für 3-phasige TT- und TN-S-Systeme - für das 60mm Sammelschienensystem - Reduzierung der Installationskosten und des Platzbedarfs - NUR 36mm breit. - Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV - Statusanzeige grün/nicht grün - mit Fernmeldekontakt - leckstromfrei


