K'ELECTRIC - Kompaktstromwandler Kl.1, 60mm System, 3phasig, 630/5A, RJ45
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220013-630A
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630405918
Sonepar Artikelnummer
120588605
Hersteller Artikelnummer
220013-630A
Hersteller Typ
STROMWANDLER 630/5A, RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
220013-630A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.300 kg
dreiphasiger Stromwandler für das Sammelschienensystem 60mm, Primärstrom 630A, Sekundär 330mV, Kl. 1


