K'ELECTRIC - Lastumschalter 4pol., 125A vor/nacheilend N, Din-Normverteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353125
Ausführung - Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630416099
Sonepar Artikelnummer
121049924
Hersteller Artikelnummer
353125
Hersteller Typ
LASTUMSCHALTER 4POL, 125A
Hersteller Artikel Nr.:
353125
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.050 kg


