K'ELECTRIC - Lastumschalter 4pol., 40A vor/nacheilend N, Din-Normverteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353040
Ausführung - Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630416051
Sonepar Artikelnummer
121049921
Hersteller Artikelnummer
353040
Hersteller Typ
LASTUMSCHALTER 4POL, 40A
Hersteller Artikel Nr.:
353040
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.391 kg


