K'ELECTRIC - Lastumschalter 4pol., 80A vor/nacheilend N, Din-Normverteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353080
Ausführung - Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630416082
Sonepar Artikelnummer
121049923
Hersteller Artikelnummer
353080
Hersteller Typ
LASTUMSCHALTER 4POL, 80A
Hersteller Artikel Nr.:
353080
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.760 kg


