K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 1,5-16mm2, 5mm Cu-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116051
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251630401583
Sonepar Artikelnummer
120588558
Hersteller Artikelnummer
116051
Hersteller Typ
BÜGELKLEMMEN 1,5-16MM2, 5MM
Hersteller Artikel Nr.:
116051
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
180 A
Breite der Klemme:
11.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


