K'ELECTRIC - Leiteranschlußklemme 50-185mm2,10mm Cu-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116066
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630401699
Sonepar Artikelnummer
120588569
Hersteller Artikelnummer
116066
Hersteller Typ
BÜGELKLEMMEN 50-185MM2, 10MM
Hersteller Artikel Nr.:
116066
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
28.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


