K'ELECTRIC - Mini GAK 2x2, T1+T2, 1100V, MC4 Generatoranschlußkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500600
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630415412
Sonepar Artikelnummer
121049938
Hersteller Artikelnummer
500600
Hersteller Typ
MINI GAK 2X2, T1+T2, 1100V, MC4
Hersteller Artikel Nr.:
500600
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.000 kg
Mini GAK 2x2, T1+T2, 2 MPP, 1 String, 160x160x93, Anschluss MC4


