Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Mini GAK 2x2, T2, 1100V, MC4 Generatoranschlußkasten

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Mini GAK 2x2, T2, 1100V, MC4 Generatoranschlußkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500650

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630415405

Sonepar Artikelnummer

121049942

Hersteller Artikelnummer

500650

Hersteller Typ

MINI GAK 2X2, T2, 1100V, MC4

Hersteller Artikel Nr.:

500650

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

2.000 kg

Mini GAK 2x2, T2, 2 MPP, 1 String, 160x160x93, Anschluss MC4