K'ELECTRIC - NH 00 Lastschaltleiste VSD00-60, 160A, 3-polig, 60mm-System, Abgang oben/unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208050
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630411322
Sonepar Artikelnummer
121377424
Hersteller Artikelnummer
208050
Hersteller Typ
NH 00 Lastschaltleiste VSD00-60, 160A 3p
Hersteller Artikel Nr.:
208050
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.200 kg
NH 00 Lastschaltleiste VSD00-60, 160A, 3-polig, Schelle/Schraube, 60mm-System Abgang oben/unten wendbar


